10000 produits
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 275 W
hauteur: 600 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 960 W
hauteur: 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3070 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 601 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1498 W
hauteur: 2013 mm
longueur: 264 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 585 W
hauteur: 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 437 W
type: 11
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 448 W
type: 22
hauteur: 500 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 583 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 500 mm
matériau: acier
hauteur: 2000 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 830 W
hauteur: 1835 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 259 W
type: 11
hauteur: 900 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 429 W
hauteur: 902 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 935 W
type: 22
hauteur: 600 mm