10000 produits
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 323 W
hauteur: 400 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 952 W
hauteur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 684 W
matériau: acier
hauteur: 2100 mm
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 431 W
hauteur: 500 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 586 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 672 W
hauteur: 600 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 258 W
hauteur: 500 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1167 W
hauteur: 1712 mm
longueur: 725 mm
largeur: 725 mm
hauteur: 636 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 858 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1169 W
hauteur: 444 mm
longueur: 695 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2436 W
hauteur: 2000 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 644 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2640 W
hauteur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 597 W
type: 22
hauteur: 500 mm
longueur: 840 mm
profondeur: 221 mm
hauteur: 600 mm