10000 produits
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 527 W
hauteur: 560 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 799 W
hauteur: 500 mm
longueur: 925 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1069 W
hauteur: 378 mm
longueur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 898 W
hauteur: 400 mm
longueur: 1335 mm
largeur: 1335 mm
hauteur: 639 mm
longueur: 1625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1328 W
hauteur: 230 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 491 W
type: 22
hauteur: 400 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1831 W
hauteur: 500 mm
longueur: 1038 mm
matériau: acier
hauteur: 747 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1045 W
type: 22
hauteur: 500 mm
longueur: 745 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1261 W
hauteur: 1807 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 371 W
type: 33
hauteur: 200 mm
longueur: 406 mm
matériau: acier
hauteur: 2007 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1065 W
type: 33
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 495 W
matériau: acier
type: 21
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 938 W
hauteur: 596 mm