10000 produits
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1013 W
hauteur: 592 mm
longueur: 596 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 727 W
hauteur: 600 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 691 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 860 W
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2708 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 414 W
hauteur: 305 mm
longueur: 563 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1379 W
hauteur: 2100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 386 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2481 W
hauteur: 630 mm
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3685 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 600 mm
profondeur: 221 mm
hauteur: 420 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 892 W
hauteur: 700 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1210 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 396 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 572 W
hauteur: 1441 mm
longueur: 264 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 556 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 725 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 832 W
hauteur: 378 mm
longueur: 352 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 780 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 694 W
hauteur: 1507 mm