10000 produits
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2355 W
hauteur: 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 295 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 910 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2457 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 765 W
hauteur: 600 mm
longueur: 910 mm
profondeur: 65 mm
hauteur: 780 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
longueur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1618 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 867 W
hauteur: 500 mm
longueur: 596 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1543 W
hauteur: 1761 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 665 W
hauteur: 592 mm
longueur: 715 mm
profondeur: 65 mm
hauteur: 780 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 701 W
type: 33
hauteur: 200 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 900 W
hauteur: 666 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 865 W
hauteur: 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1551 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1413 W
hauteur: 900 mm
matériau: acier inoxydable
type d'accessoire/pièce détachée: porte-serviettes
traitement de la surface: non traité