10000 produits
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 695 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2331 W
hauteur: 1900 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
longueur: 1625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1328 W
hauteur: 230 mm
longueur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 918 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 389 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 722 W
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1302 W
type: 33
hauteur: 200 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 710 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1730 W
hauteur: 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 293 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 530 W
type: 33
hauteur: 200 mm
longueur: 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 985 W
hauteur: 600 mm
longueur: 300 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 944 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1972 W
hauteur: 900 mm
longueur: 720 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 600 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 468 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1684 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 392 W
hauteur: 500 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 419 W
hauteur: 700 mm
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier