10000 produits
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 504 W
hauteur: 1037 mm
longueur: 525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 594 W
hauteur: 378 mm
matériau: acier
largeur: 400 mm
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
longueur: 780 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 900 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 595 W
hauteur: 600 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 795 W
hauteur: 600 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1479 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 468 W
hauteur: 560 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1112 W
hauteur: 518 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 830 W
hauteur: 1807 mm
largeur: 1350 mm
capacité de chauffage: 1250 W
matériau du corps de chauffe: acier
longueur: 800 mm
matériau: acier
hauteur: 750 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2177 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 823 W
hauteur: 740 mm
longueur: 383 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1440 W
hauteur: 2000 mm