10000 produits
longueur: 1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 779 W
hauteur: 453 mm
longueur: 379 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 582 W
hauteur: 1613 mm
longueur: 222 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 627 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 148 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 396 W
hauteur: 1700 mm
longueur: 1425 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2883 W
hauteur: 748 mm
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 792 W
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1551 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 904 W
hauteur: 527 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 902 W
type: 33
hauteur: 200 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1547 W
hauteur: 616 mm
longueur: 910 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2158 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1043 W
hauteur: 666 mm
longueur: 390 mm
profondeur: 142 mm
hauteur: 900 mm
longueur: 390 mm
profondeur: 65 mm
hauteur: 780 mm
longueur: 453 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 782 W
hauteur: 1813 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 946 W
hauteur: 666 mm
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 935 W
hauteur: 600 mm
longueur: 774 mm
matériau: acier
hauteur: 2207 mm
longueur: 269 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1008 W
hauteur: 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3314 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 370 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier