6315 produits
modèle: set de fixation
matériau: autre
hauteur: 300 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN: 35
nombre de rails DIN: 1
hauteur: 200 mm
adapté à la largeur de boîtier: 250 mm
modèle: set de fixation
matériau: plastique
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1...10 mm²
entraxe: 600 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN: 0
nombre de rails DIN: 0
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
largeur: 340 mm
hauteur: 50 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation
accessoire: Oui
nombre d'unités en hauteur (HE): 9
largeur: 246 mm
hauteur: 450 mm
largeur: 600 mm
profondeur: 200 mm
hauteur: 300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 6
largeur: 490 mm
hauteur: 300 mm
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 1000 mm
courant nominal: 76 A
nombre de pôles: 13
type de connexion: visser
modèle: borne
largeur: 450 mm
hauteur: 20 mm
forme de cosse: manchon (femelle)
couleur: autre
courant nominal: 90 A
nombre de pôles: 1
type de connexion: visser
matériau: acier
largeur: 531 mm
hauteur: 293 mm
modèle: set de fixation
matériau: plastique
couleur: gris
matériau: acier
largeur: 331 mm
hauteur: 443 mm
longueur: 546 mm
modèle: rail DIN 15 mm
matériau: acier
entraxe: 200 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN: 0
nombre de rails DIN: 0
courant nominal: 90 A
nombre de pôles: 1
type de connexion: visser
longueur: 432 mm
modèle: profils spéciaux
matériau: aluminium
nombre d'unités en hauteur (HE): 2
largeur: 690 mm
hauteur: 100 mm