6315 produits
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 2
type de connexion: visser
mode de pose: profilé chapeau/rail G - TH35/G32
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1.5...16 mm²
matériau: acier
largeur: 625 mm
hauteur: 294 mm
matériau: acier
largeur: 214 mm
hauteur: 341 mm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 6...35 mm²
modèle: équerre de transport
matériau: métal
largeur: 100 mm
adapté à la largeur de boîtier: 1600 mm
modèle: profil
matériau: métal
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble: 1.5...25 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1...16 mm²
couleur: vert/jaune
largeur: 600 mm
profondeur: 200 mm
hauteur: 300 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre de pôles: 4
courant assigné max.: 1600 A
distance de rail: 70 mm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...2.5 mm²
manette: Non
finition de poignée: autre
type de fermeture: cylindre
modèle: set de fixation
matériau: plastique
largeur: 270 mm
courant nominal: 90 A
nombre de pôles: 1
type de connexion: visser
finition de la plaque de fermeture: Non
épaisseur: 1.5 mm
finition de la plaque intermédiaire: Non