6315 produits
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: set de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1800 mm
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
modèle: profil
matériau: métal
largeur: 50 mm
largeur: 700 mm
profondeur: 800 mm
hauteur: 100 mm
modèle: profil de fixation
matériau: métal
adapté à la profondeur de boîtier: 400 mm
modèle: plat
largeur: 715 mm
hauteur: 4 mm
matériau: acier
adapté en tant que paroi latérale: Oui
adapté en tant que panneau arrière: Non
matériau: acier
largeur: 425 mm
hauteur: 394 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 38
largeur: 140 mm
hauteur: 1900 mm
courant assigné In: 250 A
nombre de pôles: 4
finition adaptateur de barres collectrices: Oui
mode de pose: autre
courant assigné In: 60 A
nombre de pôles: 1
adapté à la largeur de boîtier: 1000 mm
modèle: set de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 2000 mm
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: borne de raccordement
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture de blindage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre d'unités en hauteur (HE): 4
largeur: 728 mm
hauteur: 200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 4
largeur: 728 mm
hauteur: 200 mm
finition de la plaque de fermeture: Oui
épaisseur: 1.5 mm
finition de la plaque intermédiaire: Non
adapté à un arrêt d'urgence: Non
couleur: noir
avec axe: Non