6315 produits
largeur en nombre de modules: 6
nombre de pôles: 1
nombre de phases: 1
largeur en nombre de modules: 24
nombre de rangées: 6
mode de pose: encastré
- Copie
- Copie
type de tension d’alimentation: AC/DC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 1.3 A
nombre d'unités en hauteur (HE): 6
largeur: 728 mm
hauteur: 300 mm
manette: Non
finition de poignée: autre
type de fermeture: cylindre
adapté à la largeur de boîtier: 850 mm
modèle: set de fixation
matériau: métal
courant assigné In: 1600 A
modèle: plat
flexible: Non
nombre d'unités en hauteur (HE): 4
largeur: 800 mm
hauteur: 200 mm
adapté à la largeur de boîtier: 800 mm
modèle: rail de montage
matériau: métal
longueur: 666 mm
modèle: autre
largeur: 6.5 mm
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: gris
modèle: connecteur / barre de séparation
matériau: autre
largeur: 20 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 4
largeur: 590 mm
hauteur: 200 mm
matériau: acier
largeur: 325 mm
hauteur: 394 mm
adapté à la largeur de boîtier: 1000 mm
matériau: acier
adapté à la profondeur de boîtier: 1000 mm
entraxe: 300 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN: 0
nombre de rails DIN: 0
entraxe: 300 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN: 0
nombre de rails DIN: 0
longueur: 120 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: bleu
entraxe: 300 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN: 0
nombre de rails DIN: 0
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: connecteur / barre de séparation
matériau: métal
adapté à un arrêt d'urgence: Non
couleur: noir
verrouillage à cadenas: Oui