6315 produits
- Copie
- Copie
adapté à un arrêt d'urgence: Non
couleur: autre
avec axe: Non
manette: Non
finition de poignée: clé
type de fermeture: triangulaire
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: châssis
matériau: métal
type de fusible: électronique
courant nominal: 10 A
nombre de pôles: 1
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 200 A
hauteur: 57 mm
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...5 mm
matériau: autre
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 6...6 mm
taille de filetages métrique/PG: 32
nombre de pôles: 3
finition de l'élément d'actionnement: autre
courant permanent nominal (Iu): 630 A
type d'accessoire/pièce détachée: borne de raccordement
accessoire: Oui
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH000
tension assignée CA: 500 V
nombre de pôles: 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 10...10 mm²
hauteur: 68 mm
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: connecteur / barre de séparation
matériau: métal
calibre/courant nominal assigné (In): 50 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH000
tension assignée CA: 500 V
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: gris
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 150 A
hauteur: 45 mm
matériau: acier
largeur: 531 mm
hauteur: 143 mm
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 1181 A
distance de rail: 13 mm
courant assigné In: 250 A
modèle: plat
flexible: Non
largeur de section transversale: 12 mm
longueur: 325 mm
hauteur de section transversale: 12 mm
type d'accessoire/pièce détachée: borne de raccordement
accessoire: Oui