6315 produits
type d'accessoire/pièce détachée: borne de raccordement
accessoire: Oui
calibre/courant nominal assigné (In): 500 A
taille de fusible selon IEC 60269: 01XL
tension assignée CA: 500 V
calibre/courant nominal assigné (In): 160 A
taille de fusible selon IEC 60269: 01XL
tension assignée CA: 500 V
calibre/courant nominal assigné (In): 315 A
taille de fusible selon IEC 60269: 01XL
tension assignée CA: 500 V
longueur: 10 mm
adapté à un arrêt d'urgence: Non
couleur: rouge
avec axe: Non
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: gris
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 1040 A
distance de rail: 4.5 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Non
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 1395 A
distance de rail: 13 mm
type de contact à fiche, côté champ: mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ: à angle droit
finition raccordement électrique, côté champ: M12
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 3...3 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
type de contact à fiche, côté champ: mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ: à angle droit
finition raccordement électrique, côté champ: M12
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 250 A
hauteur: 75 mm
type de filetage: PG
qualité du matériau: laiton
type de filetage: PG
couleur: gris
calibre/courant nominal assigné (In): 35 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH000
tension assignée CA: 500 V
adapté à un arrêt d'urgence: Non
couleur: rouge
verrouillage à cadenas: Non
type de filetage: PG
couleur: noir