10000 produits
couleur de bande: noir
couleur d'écriture: blanc
longueur de bande: 7.6 m
classe de fibre: OS2
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 6
type de fibre: monomode
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM3
modèle: autre
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: avant et arrière
type d'accessoire/pièce détachée: fonction de communication et de mesure
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
mode de pose: encastré
couleur: anthracite
utilisation: jack modulaire
modèle: feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme: itinéraire de secours
direction: sans
modèle: bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage: autre
utilisation: bouton à contact maintenu
couleur de bande: noir
couleur d'écriture: autre
longueur de bande: 30.5 m
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
longueur: 518.7 mm
modèle: profils spéciaux
matériau: acier
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483: Non
modèle: autre
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483: Non
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: autre
utilisation: bouton à contact maintenu