10000 produits
modèle: plaque en verre acrylique
signification du pictogramme: autre
bilatéral: Non
longueur: 14.32 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 1238 mm
largeur: 800 mm
hauteur: 236 mm
longueur: 8 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM3
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
longueur: 3 m
catégorie: autre
type de câble: autre
nombre d'unités en hauteur (HE): 0
modèle: autre
matériau: métal
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: jack modulaire
adapté au nombre de protections d'épissure: 12
adapté à: autre
type de connecteur raccordement 2: MT/MPO
type de connecteur raccordement 1: MT/MPO
catégorie: OS2
diamètre du conducteur: 6 mm
couleur de gaine: vert
classe de séparation selon EN 50174-2: D
matériau: plastique
couleur: blanc
hauteur: 13.5 mm