10000 produits
longueur: 8 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
longueur: 5 m
connecteur raccordement 2: RJ45 8(8)
connecteur raccordement 1: autre
- Copie
- Copie
longueur: 98.6 mm
modèle: profils spéciaux
matériau: acier
classe de fibre: OM4
avec plaque frontale: Non
type de fibre: multimode 50/125 et 62.5/125
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
protection contre les surtensions: Non
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
matériau: acier
adapté en tant que paroi latérale: Oui
adapté en tant que panneau arrière: Non
finition APC: Non
type de fibre: multimode 50/125
catégorie: 6
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
longueur: 2 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 600 mm
profondeur: 0 mm
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 2200 mm
longueur: 3.9 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 3.3...3.8 mm
longueur: 2.5 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP