10000 produits
mode de pose: saillie
couleur: blanc
utilisation: jack modulaire
nombre max. E/S numériques adressables: 0
nombre max. E/S analogiques adressables: 0
type d'interface: autre
matériau: acier
largeur: 203.2 mm
hauteur: 2131.1 mm
classe de fibre: OS2
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 12
type de fibre: monomode
classe de fibre: OM4
finition APC: Non
type de fibre: multimode 50/125
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
adapté au type de fibre: monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
nombre de jacks/coupleurs: 48
catégorie: autre
blindé: Oui
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OS2
longueur: 16 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 2 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
modèle: moniteur/clavier commutateur T
nombre de sorties: 3
nombre d'entrées: 16
longueur: 4.9 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
catégorie: 6
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
mode de pose: autre
couleur: blanc
avec jacks/coupleurs: Non
longueur: 13.7 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: LC-Duplex
connecteur raccordement 1: MPO-F