10000 produits
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: LC-Duplex
connecteur raccordement 1: MPO-F
longueur: 14 m
catégorie: OS2
type de câble: duplex
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
mode de pose: saillie
avec jacks/coupleurs: Non
utilisation: pour boîtier de raccordement de données
longueur: 13.1 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM1
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OM3
matériau: acier
largeur: 31.8 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
classe de fibre: OM4
finition APC: Non
type de fibre: multimode 50/125
mode de pose: autre
matériau: acier inoxydable
adapté à: platine de rue
mode de pose: encastré
technique d'installation: système bus
nombre de boutons d'appel: 20
type raccordement 1: jack
type raccordement 2: jack
finition raccordement 1: prise (mâle)
longueur: 1 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
catégorie: 5E
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
longueur: 6 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
matériau: acier
largeur: 46.2 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre