10000 produits
mode de pose: encastré
couleur: noir
utilisation: autre
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal
mode de pose: encastré
matériau: aluminium
adapté à: platine de rue
nombre d'unités: 3
type de fixation: fixation à borne
sens de montage: horizontal et vertical
longueur: 1.5 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: symbole « flèche »
utilisation: bouton à contact maintenu
mode de pose: encastré
matériau de la façade: aluminium
technique d'installation: indépendant du système
longueur: 3 m
catégorie: 5E
type de câble: U/UTP
longueur: 3 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 9 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
matériau: acier
couleur: autre
type de fixation: agrafe de couvercle
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
type de fixation: à clipser
mode de pose: support de module
avec jacks/coupleurs: Non
utilisation: pour boîtier de raccordement de données
catégorie: 6
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: blanc
longueur: 12 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP