10000 produits
longueur: 1.6 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OS2
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
longueur: 20 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 1: jack 6,35 mm
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: symbole « flèche »
utilisation: autre
longueur: 1 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 14 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
protection contre les surtensions: Non
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OM4
longueur: 1 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
nombre d'unités en hauteur (HE): 2
modèle: panneau de câblage
matériau: plastique
mode de pose: autre
couleur: gris
avec jacks/coupleurs: Non
longueur: 3 m
catégorie: 6A (TIA)
type de câble: F/UTP
classe de fibre: OM4
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 0
type de fibre: multimode 50/125
longueur: 2.5 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
type de commutation: permutateur
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à borne
sens de montage: horizontal
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical