10000 produits
catégorie: 5E
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
longueur: 13 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM1
longueur: 6.1 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
matériau: acier
largeur: 591 mm
hauteur: 2441 mm
longueur: 6.7 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
nombre d'unités en hauteur (HE): 48
adapté en tant que paroi latérale: Oui
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
largeur: 482.6 mm
hauteur: 44 mm
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: autre
nombre d'unités: 2
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
diamètre du conducteur: 0...0 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 9.5...9.5 mm
longueur totale: 60960 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: dispositif de verrouillage
longueur: 2.5 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 8
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
classe de fibre: OM4
finition APC: Non
type de fibre: multimode 50/125
manette: Non
finition de poignée: clé
type de fermeture: autre
catégorie: OS2
type de fibre: monomode
type: pigtail conducteur
matériau: acier
largeur: 850 mm
hauteur: 300 mm