10000 produits
modèle: autre
matériau: acier
largeur: 700 mm
système de bus KNX: Oui
système de bus KNX-radio: Non
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
longueur: 6.5 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2
nombre d'unités: 5
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: divers symboles
utilisation: bouton à contact maintenu
nombre d'unités: 3
type de fixation: autre
sens de montage: vertical
modèle: bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
longueur: 7 m
catégorie: 6A (TIA)
type de câble: U/UTP
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
longueur: 5 m
catégorie: 5E
type de câble: U/UTP
longueur: 5 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
matériau: acier
adapté en tant que paroi latérale: Non
adapté en tant que panneau arrière: Non
finition APC: Non
type de fibre: multimode 50/125
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 0.21 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive