10000 produits
classe de fibre: OM2
adapté au type de fibre: multimode
type de connecteur: ST
longueur: 20 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
catégorie: 5E
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
longueur: 1.2 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OS2
classe de fibre: OM4
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 24
type de fibre: multimode 50/125
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: divers symboles
utilisation: bouton à contact maintenu
système de bus KNX: Non
système de bus KNX-radio: Non
matériau: plastique
longueur: 10 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
longueur: 19.81 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 16.4 m
catégorie: 5E
type de câble: U/UTP
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: symbole « flèche »
utilisation: autre
modèle: feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme: autre
direction: sans
adapté à la largeur de boîtier: 482.6 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
mode de pose: saillie
couleur: beige
utilisation: pour boîtier de raccordement de données
catégorie: 5E
couleur: beige
type de connecteur: autre