10000 produits
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
longueur: 2000 mm
matériau: plastique
largeur: 346.2 mm
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM5
longueur: 9.75 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 3 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre d'unités: 1
composition: autre
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
longueur: 10 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 8.06 mm
matériau: autre
largeur: 5.36 mm
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 0
dimension de fixation: métrique
nombre d'unités en hauteur (HE): 38
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
longueur: 1 m
catégorie: 5E
type de câble: U/UTP
longueur: 0.9 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
classe de fibre: OS2
adapté au type de fibre: monomode
type de connecteur: MT/MPO