10000 produits
source lumineuse: LED
application: autre
couleur de la source lumineuse: blanc
nombre d'unités: 3
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
mode de pose: saillie
couleur: autre
utilisation: pour anneau intermédiaire
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: USB
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
longueur: 10 m
couleur de gaine: rouge
type de câble: S/FTP
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OM4
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: LC-Duplex
connecteur raccordement 1: MPO-F
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
longueur: 23 m
nombre de connecteurs raccordement 1: 1
catégorie: OM4
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 800 mm
profondeur: 1000 mm
nombre d'unités: 5
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
système de bus KNX: Non
modèle: détecteur de présence
autres systèmes de bus: DALI
classe de fibre: OM3
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 6
type de fibre: multimode 50/125
modèle: autre
matériau: acier
couleur: autre
système de bus KNX: Non
système de bus KNX-radio: Non
autres systèmes de bus: xComfort
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 0 min
longueur de portée max.: 2 m