10000 produits
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OM3
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
mode de pose: encastré
matériau: aluminium
adapté à: platine de rue
mode de pose: encastré
matériau de la façade: aluminium
technique d'installation: indépendant du système
mode de pose: encastré
matériau: aluminium
adapté à: platine de rue
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM3
longueur: 18.29 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: LC-Duplex
connecteur raccordement 1: MPO-F
longueur: 4.9 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
matériau: acier
largeur: 398.8 mm
type d'accessoire/pièce détachée: étrier de montage
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
adapté au nombre de fibres: 12
matériau: plastique
type de coupleur: jonction de connecteur
hauteur d'encastrement: 411 mm
largeur de la façade: 135 mm
hauteur de la façade: 431 mm
mode de pose: autre
couleur: noir
avec jacks/coupleurs: Non
longueur: 10 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
mode de pose: encastré
nombre de touches: 10
couleur: argent