10000 produits
mode de pose: encastré
nombre de touches: 8
couleur: argent
application: boîte d'encastrement
technique d'installation: clé de voûte
nombre d'ouvertures simples: 1
longueur: 1 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
longueur: 31 mm
modèle: profils spéciaux
matériau: acier
mode de pose: saillie
couleur: blanc
utilisation: jack modulaire
longueur: 2 m
catégorie: OS2
type de câble: duplex
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
mode de pose: encastré
couleur: noir
utilisation: jack modulaire
matériau: acier
largeur: 101.6 mm
type d'accessoire/pièce détachée: étrier de montage
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OM4
matériau: acier
largeur: 203.2 mm
hauteur: 2435.2 mm
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM5
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: jack modulaire
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4