10000 produits
type raccordement 1: jack
type raccordement 2: autre
finition raccordement 1: prise (mâle)
système de bus KNX: Oui
modèle: détecteur de mouvement
autres systèmes de bus: sans
nombre d'unités: 4
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal
mode de pose: encastré
couleur: aluminium
utilisation: SAT
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 3 m
mode de pose: encastré
nombre de touches: 2
nombre de points d'actionnement: 2
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
longueur: 8.2 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 12.5 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
largeur: 610 mm
profondeur: 11.7 mm
couleur: gris
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
modèle: porte de verrouillage
matériau: acier
couleur: blanc
type de connecteur raccordement 2: SC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OS2
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M