10000 produits
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-F
nombre de jacks/coupleurs: 24
catégorie: autre
blindé: Oui
longueur: 14 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 55 m
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
longueur: 15 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 48
dimension de fixation: autre
longueur: 3 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
diamètre du conducteur: 0...0 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 9.5...9.5 mm
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
matériau de la serrure: aluminium
matériau de l'étrier: acier
largeur de serrure: 38.1 mm
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OM4
longueur: 0.3 m
catégorie: 5E
type de câble: SF/UTP
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-F
manette: Non
finition de poignée: clé
type de fermeture: autre
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
longueur: 4 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
longueur: 2 m
type de connecteur raccordement 1: DVI