10000 produits
mode de pose: encastré
matériau: acier inoxydable
adapté à: platine de rue
mode de pose: encastré
nombre de touches: 5
nombre de points d'actionnement: 10
hauteur d'encastrement: 319 mm
largeur de la façade: 135 mm
hauteur de la façade: 339 mm
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
système de bus KNX: Oui
système de bus KNX-radio: Non
composition: élément de commande
longueur: 0.3 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
système de bus KNX: Oui
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: sans
système de bus KNX: Oui
modèle: détecteur de mouvement
autres systèmes de bus: sans
longueur: 1 m
impédance: 75 Ohm
type de câble: autre
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
longueur: 2 m
nombre de fibres: 2
type de câble connecteur raccordement 2: câble bandelette (fibre optique)
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: blanc
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OM3
type de connecteur raccordement 2: autre
type de connecteur raccordement 1: autre
catégorie: OM4
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 2 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 1 m
connecteur raccordement 2: RJ45 8(8)
connecteur raccordement 1: autre
longueur: 18 m
nombre de connecteurs raccordement 1: 1
catégorie: OM3