10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: acier
largeur: 203.2 mm
hauteur: 2435.9 mm
type de connecteur raccordement 2: autre
type de connecteur raccordement 1: autre
catégorie: OM4
longueur: 1.5 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
longueur: 2 m
nombre de fibres: 2
type de câble connecteur raccordement 2: câble bandelette (fibre optique)
longueur: 0 m
nombre de fibres: 1
type de câble connecteur raccordement 2: câble bandelette (fibre optique)
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM1
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 40.72 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
longueur: 58 m
longueur: 5 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP