10000 produits
longueur: 15 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 6 m
connecteur raccordement 2: RJ45 8(8)
connecteur raccordement 1: autre
modèle: autre
matériau: plastique
largeur: 25 mm
modèle: autre
matériau: acier
adapté à: profil L
temps de pontage à pleine charge: 240 min
puissance apparente de sortie: 20000 VA
puissance effective de sortie: 20000 W
longueur: 0.5 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: MT/MPO
catégorie: OM3
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: autre
utilisation: bouton à contact maintenu
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
accessoire: Oui
catégorie: 5E
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
mode de pose: saillie
couleur: blanc
utilisation: pour boîtier de raccordement de données
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM1
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OM4
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2
adapté au nombre de fibres: 10
matériau: plastique
type de coupleur: jonction de connecteur
mode de pose: saillie
matériau: aluminium
adapté à: platine de rue