10000 produits
matériau: aluminium
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OS2
classe de fibre: OM4
couleur: autre
type de fibre: multimode 50/125
mode de pose: encastré
technique d'installation: système 1+n
nombre de boutons d'appel: 20
longueur: 30 m
catégorie: 6A (TIA)
type de câble: F/UTP
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: noir
longueur: 3 m
catégorie: 5E
type de câble: U/UTP
longueur: 5 m
catégorie: OS2
type de câble: duplex
catégorie: OM2
type de conducteur: structure serrée
type de fibre: multimode 50/125
mode de pose: encastré
matériau: acier inoxydable
adapté à: platine de rue
longueur: 12 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
mode de pose: autre
couleur: blanc
avec jacks/coupleurs: Non
longueur: 1 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 30 m
nombre de connecteurs raccordement 1: 1
catégorie: OM4
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM5
modèle: moniteur/clavier commutateur T
nombre de sorties: 3
nombre d'entrées: 16