10000 produits
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: LC-Duplex
connecteur raccordement 1: MPO-F
longueur: 7.5 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
longueur: 5 m
type de connecteur raccordement 1: DVI
type raccordement 1: XLR
type raccordement 2: jack
finition raccordement 1: prise (mâle)
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
type de connecteur raccordement 1: jack 6,35 mm
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
longueur: 0.5 m
impédance: 75 Ohm
type de câble: autre
longueur: 7.6 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 5.8...9.4 mm
- Copie
- Copie
matériau: autre
largeur: 1141 mm
hauteur: 2311 mm
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 8
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-F
couleur de bande: blanc
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
consommation d'énergie: 40 W
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OS2