10000 produits
système de bus KNX: Oui
système de bus KNX-radio: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: porte de verrouillage
matériau: verre
couleur: gris
système de bus KNX: Oui
mode de pose: autre
autres systèmes de bus: sans
raccordement: jack 6,35 mm
modèle: mâle (fiche)
mode de pose: encastré
matériau de la façade: aluminium
technique d'installation: indépendant du système
modèle: bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage: autre
utilisation: bouton à contact maintenu
tension nominale: 3.6 V
désignation des dimensions: bloc
capacité: 2600 mAh
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: symbole « 0 et 1 »
utilisation: bouton à contact maintenu
système de bus KNX: Oui
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
autres systèmes de bus: sans
modèle: bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage: symbole « lumière »
utilisation: bouton à contact maintenu
nombre de jacks/coupleurs: 48
catégorie: 5E
blindé: Non
longueur: 4.9 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2
classe de fibre: OM3
finition APC: Non
type de fibre: multimode 50/125
modèle: étiquette
largeur: 9 mm
couleur: blanc
mode de pose: encastré
nombre de points d'actionnement: 1
traitement de la surface: laqué / peint