10000 produits
longueur: 35.05 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
mode de pose: encastré
nombre de touches: 2
nombre de points d'actionnement: 4
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
modèle: étiquette
largeur: 25.4 mm
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
type de connecteur raccordement 2: autre
type de connecteur raccordement 1: autre
catégorie: OM4
matériau de la porte avant: acier
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP10
longueur: 13 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
longueur: 38.1 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 9.5...9.5 mm
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-F
longueur: 14.63 m
nombre de connecteurs raccordement 1: 1
catégorie: OM4
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OM4
système de bus KNX: Oui
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: sans
modèle: bouton en 2 parties
impression/marquage: sans
utilisation: autre
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: symbole « lumière »
utilisation: bouton à contact maintenu