10000 produits
modèle: autre
impression/marquage: symbole « flèche »
utilisation: bouton à contact maintenu
catégorie: OM2
type de fibre: multimode 50/125
type: pigtail câble
longueur: 3.9 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 2.8...3.3 mm
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM3
longueur: 22.56 m
nombre de connecteurs raccordement 1: 1
catégorie: OM4
type de connecteur raccordement 2: autre
type de connecteur raccordement 1: autre
catégorie: OM4
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: autre
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
longueur: 19.1 mm
modèle: étiquette
largeur: 12.7 mm
longueur: 8.44 mm
matériau: autre
largeur: 13.74 mm
mode de pose: encastré
technique d'installation: système 1+n
nombre de boutons d'appel: 16
modèle: bouton en 2 parties
impression/marquage: sans
utilisation: autre
matériau: plastique
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Non
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: LC-Duplex
connecteur raccordement 1: MPO-F
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: LC-Duplex
connecteur raccordement 1: MPO-F
longueur: 8 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP