10000 produits
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
type de connecteur raccordement 1: jack 6,35 mm
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: autre
utilisation: bouton à contact maintenu
mode de pose: encastré
nombre max. de sorties de store vénitien: 1
Puissance de coupure max.: 920 W
taille AWG: 26
couleur de gaine: jaune
catégorie: 6A (IEC)
mode de pose: saillie
couleur: blanc
avec jacks/coupleurs: Non
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2
longueur: 24.38 m
nombre de connecteurs raccordement 1: 1
catégorie: OM4
longueur: 26.52 m
nombre de connecteurs raccordement 1: 1
catégorie: OM4
nombre d'unités en hauteur (HE): 2
modèle: entrée de câble fibre optique
matériau: métal
longueur: 2.7 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
longueur: 15 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
système de bus KNX: Oui
système de bus KNX-radio: Non
autres systèmes de bus: sans
système de bus KNX: Oui
modèle: détecteur de mouvement
autres systèmes de bus: sans
longueur: 38.1 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 9.5...9.5 mm
nombre de jacks/coupleurs: 8
catégorie: autre
blindé: Oui
mode de pose: saillie
couleur: beige
utilisation: pour boîtier de raccordement de données
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: LC-Duplex
connecteur raccordement 1: MPO-F
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: LC-Duplex
connecteur raccordement 1: MPO-F