10000 produits
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
longueur: 28.96 m
nombre de connecteurs raccordement 1: 1
catégorie: OM4
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OS2
mode de pose: encastré
matériau de la façade: acier
couleur: acier inoxydable (inox)
mode de pose: autre
couleur: gris
avec jacks/coupleurs: Non
matériau: autre
largeur: 2104 mm
hauteur: 2333 mm
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
longueur: 1.2 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: rouge
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 9 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
longueur: 20 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 50 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 1800 mm
modèle: forme de rouleau
diamètre du câble: 3.3...9.7 mm