10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle de protection
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
matériau: acier
largeur: 50.8 mm
type d'accessoire/pièce détachée: étrier de montage
matériau: plastique
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
matériau: acier
adapté en tant que paroi latérale: Oui
adapté en tant que panneau arrière: Non
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
longueur: 2.5 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: symbole « sonnerie »
utilisation: bouton à contact maintenu
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: manuel
classe de fibre: OM4
finition APC: Non
type de fibre: multimode 50/125
longueur: 1 m
catégorie: 5E
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: autre
type de connecteur raccordement 1: autre
catégorie: OM4
longueur: 38.1 mm
modèle: étiquette
largeur: 25.4 mm
type raccordement 1: XLR
type raccordement 2: autre
finition raccordement 1: prise (mâle)
longueur: 25 m
nombre de connecteurs raccordement 1: 1
catégorie: OM3
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM1