10000 produits
longueur: 38.1 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 9.5...9.5 mm
longueur: 38.1 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 9.5...9.5 mm
adapté à la largeur de boîtier: 482.6 mm
modèle: tablette d'étagère
adapté à la profondeur de boîtier: 596.9 mm
matériau: autre
largeur: 482.6 mm
hauteur: 44.7 mm
longueur: 9.5 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 7.31 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 28.96 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
avec cliquet de sécurité: Non
adapté à une prise de compression F: Non
adapté à une prise BNC: Non
matériau: acier
largeur: 383.7 mm
qualité du matériau: acier inoxydable 304 (V2A)
longueur: 5 m
catégorie: autre
type de câble: autre
avec cliquet de sécurité: Non
adapté à une prise de compression F: Non
adapté à une prise BNC: Non
système de bus KNX: Oui
système de bus KNX-radio: Non
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: encastré
composition: mécanisme seul
type de commande: bouton rotatif
système de bus KNX: Non
système de bus KNX-radio: Non
matériau: plastique
matériau: aluminium
nombre d'unités: 1
couleur: noir
type de connecteur raccordement 2: ST
type de connecteur raccordement 1: ST
catégorie: OM3