10000 produits
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
catégorie: OS2
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 6 m
diamètre du conducteur: 0...0 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 3.3...3.8 mm
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OM3
longueur: 0.9 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-F
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM1
type de connecteur raccordement 1: autre
finition raccordement 2: douille
finition raccordement 1: douille
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 6 m
longueur totale: 146.1 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de verouillage
couleur: gris
- Copie
- Copie
largeur: 97 mm
couleur: noir
matériau du boîtier/corps: sans
longueur: 3.9 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 2.8...3.3 mm