10000 produits
diamètre du conducteur: 0...0 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 2.8...3.3 mm
longueur: 2400 mm
modèle: étiquette
largeur: 5.6 mm
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OM3
nombre d'unités: 3
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
système de bus KNX: Oui
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: sans
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OM4
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: Network Time Protocol (NTP) - filaire (RJ45)
matériau de la porte avant: acier
couleur: noir
indice de protection (IP): IP10
verrouillable: Non
couleur: blanc
avec zone de texte: Non
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
adapté au type de fibre: multimode
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
système de bus KNX: Oui
mode de pose: encastré
nombre de points d'actionnement: 6
longueur: 15 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
catégorie: OM2
type de conducteur: structure serrée
type de fibre: multimode 50/125