10000 produits
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
- Copie
- Copie
nombre de jacks/coupleurs: 24
catégorie: 5E
blindé: Non
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 36
sens de montage: vertical
mode de pose: encastré
couleur: aluminium
utilisation: UAE/IAE
longueur: 3 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
matériau: acier
qualité du matériau: acier inoxydable 304 (V2A)
couleur: noir
longueur: 12.7 mm
modèle: étiquette
largeur: 25.4 mm
classe de fibre: OM4
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 12
type de fibre: multimode 50/125
mode de pose: autre
couleur: beige
avec jacks/coupleurs: Non
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OS2
couleur: gris
longueur: 8.5 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 0.2 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
système de bus KNX: Oui
modèle: détecteur de mouvement
autres systèmes de bus: sans
modèle: bouton en 2 parties
impression/marquage: sans
utilisation: autre
mode de pose: encastré
couleur: gris
utilisation: UAE/IAE
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
nombre d'unités: 1
couleur: argent
alimentation en courant: autre
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: autre