10000 produits
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-F
longueur: 1.5 m
impédance: 75 Ohm
type de câble: autre
longueur: 38.1 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 9.5...9.5 mm
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
nombre d'unités: 3
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OM4
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
type de connecteur raccordement 1: autre
finition raccordement 2: douille
finition raccordement 1: douille
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
finition APC: Non
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 6
type de fibre: monomode
modèle: forme de rouleau
largeur: 6.8 mm
diamètre du câble: 1...3.3 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
longueur: 33.5 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: LC-Duplex
connecteur raccordement 1: MPO-F
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
système de bus KNX: Oui
système de bus LON: Non
système de bus Powernet: Non
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
diamètre du conducteur: 6 mm
couleur de gaine: blanc
classe de séparation selon EN 50174-2: D
longueur: 5 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP