10000 produits
type raccordement 1: XLR
type raccordement 2: autre
finition raccordement 1: prise (mâle)
matériau: acier
adapté en tant que paroi latérale: Oui
adapté en tant que panneau arrière: Non
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
système de bus KNX: Oui
modèle: détecteur de mouvement
autres systèmes de bus: sans
modèle: carte hôtel
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
nombre d'unités: 1
couleur: argent
modèle: mini OTDR 850/1300 nm
type d'affichage: écran tactile
adapté à: fibre optique
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: jack modulaire
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
type de fixation: à clipser
catégorie: OM3
type de fibre: multimode 50/125
type de câble: duplex
mode de pose: encastré
technique d'installation: système bus
nombre de boutons d'appel: 18
longueur: 7.6 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 5.8...9.4 mm
longueur: 4.6 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
longueur: 2400 mm
modèle: étiquette
largeur: 5.6 mm
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2
mode de pose: encastré
nombre de touches: 1
nombre de points d'actionnement: 2
longueur: 2.1 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP