10000 produits
longueur: 3 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
diamètre/longueur: 60 cm
type d'exécution: offset
couleur: gris
matériau: acier
couleur: autre
type de fixation: agrafe de couvercle
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OS2
- Copie
- Copie
système de bus KNX: Oui
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: sans
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: Network Time Protocol (NTP) - sans-fil (WLAN)
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM1
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
catégorie: OS2
diamètre du conducteur: 0...0 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 9.5...9.5 mm
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
longueur: 2400 mm
modèle: forme de rouleau
diamètre du câble: 1.5...4.8 mm
longueur: 50 m
impédance: 75 Ohm
type de câble: autre
type d'interface: LAN
fonction: étendre
technique d'installation: technique de réseau
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
longueur: 2 m
connecteur raccordement 2: RJ45 8(8)
connecteur raccordement 1: autre
longueur: 2.5 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
avec cliquet de sécurité: Non
adapté à une prise de compression F: Non
adapté à une prise BNC: Non
longueur: 0.3 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP