10000 produits
type raccordement 1: XLR
type raccordement 2: jack
finition raccordement 1: douille
longueur: 8 m
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
mode de pose: saillie
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483: Non
modèle: dispositif de verrouillage, de blocage
type raccordement 1: RJ45 8(8)
finition raccordement 1: douille
- Copie
- Copie
longueur: 10 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
système de bus KNX: Oui
système de bus KNX-radio: Non
autres systèmes de bus: sans
longueur: 2 m
catégorie: 5E
type de câble: U/UTP
largeur: 317 mm
profondeur: 100 mm
couleur: gris
système de bus KNX: Non
modèle: détecteur de mouvement
autres systèmes de bus: autre
mode de pose: saillie
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483: Non
modèle: dispositif de verrouillage, de blocage
matériau: acier
largeur: 15 mm
hauteur: 27.6 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
avec cliquet de sécurité: Non
adapté à une prise de compression F: Non
adapté à une prise BNC: Non
type de commutation: permutateur
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
longueur: 14.93 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 7.6 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP