10000 produits
longueur: 10 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
couleur: autre
inscription: avec inscription
auto-adhésif: Oui
avec cliquet de sécurité: Non
adapté à une prise de compression F: Non
adapté à une prise BNC: Non
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
matériau: autre
largeur: 791 mm
hauteur: 1676 mm
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 30
dimension de fixation: autre
matériau: autre
avec texte d'avertissement/d'information: Non
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
mode de pose: autre
couleur: beige
avec jacks/coupleurs: Non
catégorie: OM4
couleur: blanc
blindé: Oui
hauteur: 43.6 mm
système de bus KNX: Oui
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: sans
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: Network Time Protocol (NTP) - sans-fil (WLAN)
modèle: autre
type de connexion: LSA-Plus
possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions: Oui
matériau: plastique
largeur: 40.2 mm
hauteur: 74.7 mm
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: autre
matériau: aluminium
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
longueur: 13.72 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
matériau: acier
qualité du matériau: autre
type de fixation: agrafe de couvercle